Références
Perma :104180
Rubix :6243-1423160
EAN :4061201032050






Résumé technique
| Conditionnement | plastique transparent |
|---|---|
| Utilisation | lubrification monopoint |
| Viscosité à 40°C | 320 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSEUR STAR.LC.S60.SO14
Perma STAR LC
Unité Perma STAR LC remplie de PERMA SO14, une huile synthétique pour chaînes haute température destinée aux machines textiles et plastiques, qui assure une lubrification fiable même à des températures de fonctionnement et des charges élevées. Elle est particulièrement fluide et assure ainsi la formation rapide d'un film lubrifiant. Grâce à une combinaison spéciale de substances actives, PERMA SO14 offre une résistance élevée à la pression et une protection contre l'usure. Des additifs d'adhérence spéciaux empêchent ce produit de se détacher du point de lubrification. PERMA SO14 agit contre les dépôts de produits d'apprêt, d'avivage et de leurs condensats au point de friction. La faible formation de résidus due aux composants synthétiques peut être bien régénérée par l'huile fraîche.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | plastique transparent |
|---|---|
| Utilisation | lubrification monopoint |
| Viscosité à 40°C | 320 mm²/s |
| Composition | huile ester / huile synt.kw |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,23 € HT
/ unité
72,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours