Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Gamme Expert Bosch
Les Indispensables
Sélection de nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 526)
Entretien et réparation
(3 035)
Fixation et montage
(36 048)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 938)
Equipement
(13 779)
Usinage
(64 960)
Soudage
(2 560)
Transmission
(80 887)
Pneumatique et fluiditique
(61 811)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Technique des roulements
(39 055)
Technologie linéaire
(1 151)
Courroies et chaînes de transmission
(20 891)
Entraînement motorisé et convoyage
(2 065)
Accouplements d'arbres
(1 573)
Technique d'étanchéité
(15 214)
Technique d'amortissement
(487)
Technique de graissage d'éléments transmission
(451)
Voir Transmission
Top ventes
(103)
Moyens et systèmes de graissage
(451)
Voir Technique de graissage d'éléments transmission
Catégories RUBIX
Transmission
Technique de graissage d'éléments transmission
Moyens et systèmes de graissage
Huiles et graisses lubrifiantes
Huile
HUILE CHAINE LHHT 250 BI 5L SKF
Huile SKF LHHT 250/5
Huile
Voir les informations techniques
Références
SKF :
LHHT 250/5
Rubix :
0301-1475933
EAN :
7316579569736
Détails articles : HUILE CHAINE LHHT 250 BI 5L SKF
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
308,60
€
HT
/
bidon
370,32
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Huile Molykote P 40 V1 BOITE 1 KG
Huile Perma 104696
Huile CRC 3-36 FPS
Huile Perma 101148
Huile Fuchs RENEP CGLP 68 205L
Huile Perma 107083
Huile Perma 101096
Huile Serenys SA30320
Huile Perma 104685
Huile Fuchs RENEP CGLP 68 60L
Huile Perma 107107
Huile CRC Power Lube
Huile Worthington Creyssensac 6215714100
Huile CRC 5-56 PRO
Huile Worthington Creyssensac 6215714000