Huile SKF CLK-460R-100+428

Kit de lubrification de chaînes CLK

Voir les informations techniques

Références

SKF :CLK-460R-100+428
Rubix :0301-1425564
SYSTEME DE GRAISSAGE CLK-460R-100-428

Résumé technique

Viscosité à 40°C250 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SYSTEME DE GRAISSAGE CLK-460R-100-428


Le système de lubrification automatique SKF CLK est conçu pour la lubrification des chaînes de convoyeurs à galets avec des pas compris entre 50 et 250 mm. Grâce à sa technologie de projection d'huile sans air, il distribue avec précision la quantité de lubrifiant nécessaire directement sur les points de friction de la chaîne. Son fonctionnement sans contact mécanique avec la chaîne élimine les risques d'usure, limite l'accumulation de saletés et garantit une lubrification fiable même dans des environnements à haute température jusqu'à 200 °C.

Points forts

Lubrification automatique précise Réduction des coûts de maintenance Suppression du graissage manuel Augmentation de la durée de vie des chaînes Réduction des arrêts de production Amélioration de la sécurité des opérateurs Compatible avec les environnements jusqu'à 200 °C Propreté accrue grâce à une consommation maîtrisée du lubrifiant

Applications

Convoyeurs industriels Fours et séchoirs industriels Industrie agroalimentaire Convoyeurs de manutention Industrie automobile

Informations techniques


Attributs
Viscosité à 40°C250 mm²/s
Poids12 kg
5 886,10 HT
/ unité
7 063,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours