Harnais de sécurité Petzl C071BA02


Harnais AVAO® BOD FAST

Références
petzl :C071BA02
rubix :5544-6139100
ean :3342540822443
HARNAIS AVAO BOD FAST T.2 NOIR JAUNE
Résumé technique
Nombre de points d'accroche5
Taille2
Type de bouclesAutomatique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : HARNAIS AVAO BOD FAST T.2 NOIR JAUNE


Le harnais d’antichute, de maintien au travail et de suspension AVAO BOD FAST a été conçu pour favoriser le confort dans toutes les situations.
Les bretelles disposent d'un système permettant de ranger les connecteurs des longes d'antichute et de les garder à portée de main.
Des boucles autobloquantes DoubleBack à l'arrière du harnais, entre la ceinture et les tours de cuisse, permettent un réglage court en cas d’utilisation du point d'attache dorsal. Le harnais facilite également le port et l’organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITOOL et des pochettes porte-outils TOOLBAG.
Le harnais se ferme grâce à un mousqueton à verrouillage à vis SCREW-LOCK et est certifié selon les normes européennes et russes. AVAO BOD FAST est doté de tours de cuisse avec boucles automatiques FAST LT.

Points forts

La construction légère et respirante offre une très bonne aération.
La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche5
Taille2
Type de bouclesAutomatique
Avec ceintureOui
Poids2125 g
CouleurNoir
Couleur secondaireJaune
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,23 HT
/ unité
380,68 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs