Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-18S-G38-7

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-L1-18S-G38-7
Rubix :0326-2562702
Fabricant :574460
EAN :4052568223403
BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-18S-G38-7

Résumé technique

Typeplaque de connexion pour vuvg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-18S-G38-7


Barrette de raccordement VABM-L1-18S-G38-7 Dimension modulaire=19 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion pour vuvg
158,74 € HT
/ unité
190,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours