Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-20-G38-4-P53
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-20-G38-4-P53
Rubix :0326-2562901
Fabricant :576365
EAN :4052568261917
Détails articles : BARETTE DE RACCORDEMENT VABM-B10-20-G38-4-P53
Barrette de raccordement VABM-B10-20-G38-4-P53 Dimension modulaire=22 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=310 g
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur p pour vuvs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,69 € HT
/ unité
71,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours