Raccord fileté hydraulique Parker 3C582-15-8B

Hannifin Raccords pour flexibles

Voir les informations techniques

Références

Parker :3C582-15-8B
Rubix :7826-7299726
Fabricant :3C582-15-8B
EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB COUDE FT15L DIAM 12,7

Résumé technique

Matièrelaiton
Typeraccords pour flexibles
Diamètre extérieur du tube15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB COUDE FT15L DIAM 12,7


Les raccords Parker No-Skive série 82 Push-Lok® sont des raccords hydrauliques à emboîter, de type cannelé, qui se fixent sur le terrain et permettent aux utilisateurs de réaliser rapidement et facilement des assemblages de tuyaux sur le chantier sans outils spéciaux. Associés aux tuyaux No-Skive de Parker, les raccords de la série 82 sont pratiques et permettent des temps de montage plus courts, car aucun collier de serrage n'est nécessaire. Les raccords réutilisables de la série 82 sont monobloc, ce qui réduit la complexité et les risques de fuite. Compatibles avec la gamme de tuyaux polyvalents Push-Lok, les raccords de la série 82 peuvent être utilisés avec des tuyaux à haute température, à air sec, à eau chaude, résistants au feu et à pression élevée. Proposés dans une large gamme de configurations d'extrémité et dans des tailles allant de ¼ po à 1 po, les raccords de la série 82 sont disponibles en laiton ou en acier bichromaté au zinc. Les applications comprennent les pneumatiques, les liquides à base de pétrole, l'antigel, le diesel et l'ester phosphate.
Taille du raccord : Filetage M22x1,5 mm
Division : Division des produits de tuyaux
Type hexagonal : Métrique
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -8
Diamètre intérieur du tuyau : -8 (taille), 1/2, 12.7
Matériaux de construction : Laiton
Connexion de l'orifice : M22x1.5
Taille de l'orifice : M22x1.5
Style de produit : L métrique femelle - pivotant - (Ball Nose)
Style de produit : L métrique femelle - pivotant - (Ball Nose)
Style de produit : L métrique femelle - pivotant L métrique femelle - tournant (Ball Nose)
Forme : Coude 90°

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Typeraccords pour flexibles
Diamètre extérieur du tube15 mm
Raccordement 1m22x1,5 ''
Raccordement 2-8
986,25 HT
/ 25 unités
1 183,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h