Références
Bosch Rexroth :R165172220
Rubix :0234-0622565



Détails articles : GUIDE A BILLES LARGEUR STANDARD
B. BLOC COULISSANT CS KWD-030-FNS-C2-P-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c2 µm |
|---|---|
| Largeur | 90 mm |
| Longueur | 97,7 mm |
| Précision | p |
| Dimensions | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,95 € HT
/ unité
236,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
