Graisseur Algi equipements 07029212, Matière: inox 303
Graisseur hydraulique coudé 90° zingué DIN 71412
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :07029212
Rubix :0474-1275246
EAN :3284660308035

Documents
Détails articles : GRAISSEUR BEC 90DEG 6P 10X100 INOX
Graisseur bec hydraulique coudés 6 pans de 11 mm. Acier inox 303.
Points forts
En inox
Applications
Pour filetage 1/8" Gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox 303 |
|---|---|
| Angle | 90 ° |
| Conditionnement | a l'unité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,59 € HT
/ unité
23,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours