Graisseur Algi equipements 7025006, Matière: Acier zingué
Graisseur hydraulique coudé 45° zingué DIN 71412
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7025006
Rubix :0474-1093523
EAN :3284660306512

Documents
Détails articles : GRAISSEUR BEC 45DEG 6P 6X100 ACIER ZINGUE UE 100
Modèle : Hydraulique coudé 45°. Embase 6 pans Norme: DIN 71412.
Applications
Pour filetage 1/4" UNF
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué |
|---|---|
| Angle | 45 ° |
| Conditionnement | boîte de 100 pièces |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,38 € HT
/ unité
1,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h