Graisseur Algi equipements 7029014, Matière: Acier zingué
Graisseur hydraulique coudé 90° zingué DIN 71412
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7029014
Rubix :0474-1093153
EAN :3284660307045

Documents
Détails articles : GRAISSEUR BEC 90DEG 6P 10X150 ACIER ZINGUE UE 100
Modèle : Hydraulique coudé 90°. Embase 6 pans. Norme: DIN 71412.
Applications
Pour filetage 8x125
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué |
|---|---|
| Angle | 90 ° |
| Conditionnement | boîte de 100 pièces |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,33 € HT
/ unité
1,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h