Manodétendeur Festo GR-M5-B

GR Installation de la ligne du clapet anti-retour de l'accélérateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :GR-M5-B
Rubix :0326-2030513
Fabricant :151213
EAN :4052568010683
LIMITEUR DE DEBIT GR-M5-B UNIDIRECTIONNEL 151213

Résumé technique

Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service15 bar

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT GR-M5-B UNIDIRECTIONNEL 151213


Limiteur de débit unidirectionnel GR-M5-B Débit réglable dans un sens. Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit unidirectionnelle, Raccord pneumatique 1=M5, Raccord pneumatique 2=M5, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=(* au choix :, * Montage sur face avant, * à trou débouchant)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service15 bar
92,43 € HT
/ unité
110,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h