Goupille fendue Spartex GOFDU6,3X100A2ISO, Diamètre: 6.3 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234

Goupilles fendues

Voir les informations techniques
Références
Spartex :GOFDU6,3X100A2ISO
Rubix :U600-8291701
Fabricant :1234263 100
EAN :4043377014573
GOUPILLE FENDUE 6,3X100 ISO 1234 INOX A2
brand logo
Résumé technique
Diamètre6,3 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE FENDUE 6,3X100 ISO 1234 INOX A2


Goupilles fendues A2 6,3X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre6,3 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 94 / iso 1234
Typegoupille fendue
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,65 HT
/ 250 unités
459,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Diamètre

6,3 mm

Longueur

100 mm

Matériau/finition

Sélectionner les références (288)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.