Goupille fendue Spartex GOFDU1X25A2ISO, Diamètre: 1 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234
Goupilles fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOFDU1X25A2ISO
Rubix :U600-8292343
Fabricant :1234210 25
EAN :4043377013170


Résumé technique
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE FENDUE 1X25 ISO 1234 INOX A2 1234210 25 1234210 25
Goupilles fendues A2 1X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | goupille fendue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,10 € HT
/ 1 000 unités
40,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
1 mm
Longueur
25 mm