Goupille fendue Spartex GOFDU1X14A2ISO, Diamètre: 1 mm | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234
Goupilles fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOFDU1X14A2ISO
Rubix :U600-8292362
Fabricant :1234210 14
EAN :4043377013125


Résumé technique
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE FENDUE 1X14 ISO 1234 INOX A2 1234210 14 1234210 14
Goupilles fendues A2 1X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | goupille fendue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,80 € HT
/ 1 000 unités
30,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
1 mm
Longueur
14 mm