Goupille fendue Spartex GOFDU6,3X22A2ISO, Diamètre: 6.3 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234
Goupilles fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOFDU6,3X22A2ISO
Rubix :U600-8291695
Fabricant :1234263 22
EAN :4043377014597


Résumé technique
| Diamètre | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE FENDUE 6,3X22 ISO 1234 INOX A2 1234263 22 1234263 22
Goupilles fendues A2 6,3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | goupille fendue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,28 € HT
/ 250 unités
153,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
6,3 mm
Longueur
22 mm