Goupille élastique Spartex GOELAS3X16HV30, Diamètre: 3 mm | Longueur: 16 mm | Norme: ISO 8750
I8750 ST SPIRP
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELAS3X16HV30
Rubix :U600-8382067
EAN :3660757493400

Détails articles : GOUPILLE ELAS 3X16 HV30 ISO8750 ACIER A RESSORT 8750B3016
GOUPILLE ELASTIQUE 3X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | iso 8750 |
| Type | goupille elastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,46 € HT
/ 200 unités
150,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
