Goupille élastique Spartex GOELAS5X36A1ISO, Diamètre: 5 mm | Longueur: 36 mm | Norme: DIN 1481 / ISO 8752
Goupilles élastiques, fendues, massives
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELAS5X36A1ISO
Rubix :U600-8292822
Fabricant :875225 36
EAN :4043377138972


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 36 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.5X36 FDUE ISO 8752 INOX A1 875225
Goupilles élastiques, fendues, massives A1 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 36 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | goupilles élastiques fendues |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,45 € HT
/ 500 unités
149,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
5 mm
Longueur
36 mm