Goupille élastique Spartex GOELAS4,5X16A1ISO, Diamètre: 4.5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 1481 / ISO 8752
Goupilles élastiques, fendues, massives
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELAS4,5X16A1ISO
Rubix :U600-8292908
Fabricant :8752245 16
EAN :4043377138705


Résumé technique
| Diamètre | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.4,5X16 FDUE ISO 8752 INOX A1 8752245
Goupilles élastiques, fendues, massives A1 4,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | goupilles élastiques fendues |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,00 € HT
/ 500 unités
109,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
4,5 mm
Longueur
16 mm