Goupille élastique Spartex GOELASSPI6X28A1ISO, Diamètre: 6 mm | Longueur: 28 mm | Norme: DIN 7343 / ISO 8750
Goupilles élastiques en spirale
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELASSPI6X28A1ISO
Rubix :U600-8292561
Fabricant :875026 28
EAN :4043377151865


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.6X28 SPIR ISO 8750 INOX A1 875026
Goupilles élastiques en spirale A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | goupilles élastiques en spirale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,40 € HT
/ 500 unités
626,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
28 mm