Goupille cylindrique Spartex GOCYL5X6A.A4, Diamètre: 5 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL5X6A.A4
Rubix :U600-8293454
Fabricant :000745 6
EAN :4043377006608


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.5X6 DIN 7 FORME A INOX A4
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,68 € HT
/ 100 unités
36,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
5 mm
Longueur
6 mm