Goupille cylindrique Spartex GOCYLCAN4X35A1, Diamètre: 4 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 1473
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLCAN4X35A1
Rubix :U600-8274115
Fabricant :147324 35
EAN :4043377136336


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL CAN CHANF D.4X35 DIN 1473 INOX A1 147324 35
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein A1 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1473 |
| Type | goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,22 € HT
/ 200 unités
247,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
35 mm