Goupille cylindrique Spartex GOCYL3X30A.A4, Diamètre: 3 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL3X30A.A4
Rubix :U600-8293613
Fabricant :000743 30
EAN :4043377399816


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.3X30 DIN 7 FORME A INOX A4 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,94 € HT
/ 200 unités
93,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
3 mm
Longueur
30 mm