Goupille cylindrique Spartex GOCYLCAN8X55A1, Diamètre: 8 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 1473
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLCAN8X55A1
Rubix :U600-8274065
Fabricant :147328 55
EAN :4043377373014


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL CAN CHANF D.8X55 DIN 1473 INOX A1 147328 55
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein A1 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1473 |
| Type | goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,10 € HT
/ 50 unités
313,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
55 mm