Goupille cylindrique Norelem 03325-16X60, Diamètre: 16 mm | Longueur: 60 mm
Goupille cyl. taraudee din 7979
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :03325-16X60
Rubix :0097-0036138
EAN :4059495040554

Documents
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE TARAUDEE D=16 L=60 03325-16X60
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Type | goupille cylindrique taraudee d=16 l=60 03325-16x60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,12 € HT
/ unité
10,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
