Goupille cylindrique Spartex GOCYLFI10X70A1ISO, Diamètre: 10 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7979 / ISO 8733
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLFI10X70A1ISO
Rubix :U600-8293266
Fabricant :8733210 70
EAN :4043377347886


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL. FILT. INT 10X70 ISO 8733 INOX A1 8733210
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur A1 10X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Type | goupilles cylindriques avec filetage intérieur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,63 € HT
/ 50 unités
621,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
70 mm