Goupille cylindrique Spartex GOCYL12X100A.A4, Diamètre: 12 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338

Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOCYL12X100A.A4
Rubix :U600-8294054
Fabricant :0007412 100
EAN :4043377005182
GOUPILLE CYLINDRIQUE D.12X100 DIN 7 FORME A INOX A4
brand logo

Résumé technique

Diamètre12 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.12X100 DIN 7 FORME A INOX A4


Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 12X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7 / ISO 2338
Typegoupilles cylindriques forme a
228,75 HT
/ 25 unités
274,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre

12 mm

Longueur

100 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.