Goupille cylindrique Spartex GOCOFB1,5X12A1.4305, Diamètre: 1.5 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB1,5X12A1.4305
Rubix :U600-8294741
Fabricant :0001215 12
EAN :4043377000200


Résumé technique
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.1,5X12 DIN 1 INOX A1 0001215 12
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 1,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,18 € HT
/ 200 unités
210,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
12 mm