Goupille cylindrique Spartex GOCOFB8X90A1.4305, Diamètre: 8 mm | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB8X90A1.4305
Rubix :U600-8294212
Fabricant :000128 90
EAN :4043377001276


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.8X90 DIN 1 INOX A1 000128 90
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,37 € HT
/ 50 unités
676,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
90 mm