Goupille élastique Spartex GOELAS2,5X40BR, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 1481
Goupille élastique série épaisse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :GOELAS2,5X40BR
Rubix :U600-8382062
Fabricant :881861
EAN :3660757492397

Documents
Détails articles : GOUPILLE ELASTIQUE 2,5X40 E BR DIN1481 14812540
goupille élastique série épaisse din 1481
2,5X40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 1481 |
| Type | goupille elastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,38 € HT
/ 10 unités
5,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
