Références
Norelem :03320-05X24
Rubix :0097-0035940
EAN :4059495038612
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=5 L1=24 03320-05X24
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,54 € HT
/ unité
0,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

