Tige filetée métrique Spartex GOUJSO5X8A2ISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 13918
Goujons à souder avec filetage extérieur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJSO5X8A2ISO
Rubix :U600-8291539
Fabricant :1391825 8
EAN :4043377142337


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : GOUJ. A SOUDER FILT. EXT. 5X8 ISO 13918 INOX A2 1391825
Goujons à souder avec filetage extérieur A2 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Norme | iso 13918 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Diamètre | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,30 € HT
/ 500 unités
91,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre de filetage
Longueur
8 mm