Gond à vis Spartex 908425265, Diamètre: 5.2 mm | Longueur: 65 mm | Norme: HORS NORME
Gond à vis à fente avec filetage à bois
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :908425265
Rubix :U600-8296495
Fabricant :9084252 65
EAN :4043377324351


Résumé technique
| Norme | hors norme |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre | 5,2 mm |
Détails articles : CROCHET EN L AVEC FENTE 65X5,2 INOX A2 FILETAGE BOIS
Gond à vis à fente avec filetage à bois A2 5,2X
Informations techniques
Attributs
| Norme | hors norme |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre | 5,2 mm |
| Longueur | 65 mm |
| Type | gond à vis à fente avec filetage à bois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,53 € HT
/ 100 unités
497,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours