Gant anticoupure GISS 861862


Gants G-CUT WORLD PU B

Références
giss :861862
rubix :C600-6117964
ean :3660338166150
G CUT WORLD PU B T9
Résumé technique
Taille9
EnductionPolyuréthane
Niveau de résistance à la coupureB
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : G CUT WORLD PU B T9


Norme EN388
Gant tricoté gris en fils PHD sans couture. Jauge 13. Enduction polyuréthane gris sur la paume et bouts des doigts. Poignet élastique. Emballage individuel. Sachet de 10 paires/Carton de 100 paires.

Applications

Manipulation de pièces coupantes dans un milieu sec. Assemblage et montage (sous-traitance automobile), manutention de barres d’acier et de tôles en métal, traitement du papier et du carton, utilisation de cutters, opérations d’ébarbage dans l’industrie plastique.

Informations techniques


Attributs
Poids0.06
Taille9
EnductionPolyuréthane
Niveau de résistance à la coupureB
Matière principalePEHD
Contact alimentaireNon
Environnement d'utilisationSec
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDNon
MatièrePHD
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,90 HT
/ 10 paires
63,48 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs