Roulette de transport Blickle L-PO 80R, Capacité de charge: 220 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm

Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier, sans roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :L-PO 80R
Rubix :0174-7025464
Fabricant :433540
EAN :4047526433543
ROULETTE PIVOT. 200KG D. 80MM AC BAND.POLYA 33MM MOY ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge220 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D. 80MM AC BAND.POLYA 33MM MOY ROULEAUX


Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier, sans roulement à billes

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • métal

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Applications

Roues et galets pour transpalettes, gerbeurs et autres engins de manutention.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge220 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue32 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Longueur de la plaque100 mm
26,33 HT
/ unité
31,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Capacité de charge

220 kg

Diamètre de roue

80 mm

Largeur de roue

32 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.