Roulette de transport Blickle L-PO 250G, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm

Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier, sans roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :L-PO 250G
Rubix :0174-7024829
Fabricant :46698
EAN :4047526046699
ROULETTE PIVOT. 600KG D.250MM AC BAND.POLYA 50MM MOY LISSE

Résumé technique

Capacité de charge600 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 600KG D.250MM AC BAND.POLYA 50MM MOY LISSE


Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier, sans roulement à billes

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • métal

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Applications

Roues et galets pour transpalettes, gerbeurs et autres engins de manutention.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge600 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Longueur de la plaque175 mm
248,08 HT
/ unité
297,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

600 kg

Diamètre de roue

250 mm

Largeur de roue

50 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.