Galet de roulement sur axe INA NUKRE47-A

Galet de roulement sur axe à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

INA :NUKRE47-A
Rubix :0269-1288785
Fabricant :0096689260000
EAN :4012802417715
GALET DE CAME NUKRE 47 A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur24 mm
Largeur66 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUKRE 47 A INA


Galets à billes sur axe NUKRE, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, avec excentrique, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur24 mm
Largeur66 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur47 mm
Sérienukre..-a
Matièreacier
Vitesse de référence4200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r38000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr28500 N
170,26 € HT
/ unité
204,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h