Galet de roulement sur axe INA KRV32-X-PP-A-NMT
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :KRV32-X-PP-A-NMT
Rubix :0269-1487852
Fabricant :0055918300078
EAN :4054362448495


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME KRV32-X-PP-A-NMT INA
Cam roller without eccentric needle joined. Sealing by plastic friction washers (PP). Hexagon socket (SK). Suitable for temperatures from-30 °C to + 100 °C.
Galets à billes sur axe KRV..-PP, avec guidage axial, à aiguilles jointives, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Série | krv..-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 2100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,20 € HT
/ unité
102,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours