Tuyau flexible Sema 1516000
Gaine antistatique PLPL-AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sema :1516000
Rubix :1446-2164690
Documents
Détails articles : GAINE FLEXIBLE PLPL AS D. 160 MM
Film de polyuréthane antistatique dans la masse, épaisseur 0,4 mm, translucide. Fabrication : par enroulement spiralé soudé à chaud. Longueur : 10 m.
Points forts
Très souple, très légère et compressible. Bonne flexibilité à froid.
Applications
Ventilation et aspiration industrielle. Permet de réaliser les installations qui nécessitent l?élimination de l?électricité statique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Couleur | transparent |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,00 € HT
/ 10 mètres
874,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
