Lime de fraisage rotative GISS Cutline 863117
Fraise lime coupe en bout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863117
Rubix :G600-0519165
EAN :3660338177316


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme b |
| Longueur totale | 65 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE B 8X19-6 CYLINDRIQUE - COUPE CROISEE
Fraise lime carbure cylindrique coupe en bout
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme b |
| Longueur totale | 65 mm |
| Diamètre tête | 8 mm |
| Domaine d'application | universel |
| Longueur utile | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,03 € HT
/ unité
46,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h