Lime de fraisage rotative Pferd Tools HSS F 1210/6 Z1
Fraises sur tige HSS HSS F 1210/6 Z1
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :HSS F 1210/6 Z1
Rubix :0060-0512870
Fabricant :22420516
EAN :4007220059111


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | boule |
| Longueur totale | 51 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE HSS F 1210/6 1D SPHERIQUE F 22420516
Fraise sur tige sphérique Ebavurage
Pferd fraise hss hss-f 1210/6 t1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | boule |
| Longueur totale | 51 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,46 € HT
/ unité
74,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours