Lime de fraisage rotative Pferd Tools WKN 0307/3 Z3 PLUS

Fraises sur tige HM WKN 0307/3 Z3 PLUS

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :WKN 0307/3 Z3 PLUS
Rubix :0060-0513177
Fabricant :21208583
EAN :4007220233863
FRAISE /TIGE WKN 0307/3 3D+ HM CONIQUE ANGLE 21208583

Résumé technique

Diamètre queue3 mm
Forme de la têteconique angle wkn
Longueur totale37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE /TIGE WKN 0307/3 3D+ HM CONIQUE ANGLE 21208583


Fraise sur tige de forme conique tronquée se rétrécissant vers la tige selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme WKNS avec denture en bout.

Informations techniques


Attributs
Diamètre queue3 mm
Forme de la têteconique angle wkn
Longueur totale37 mm
Diamètre tête3 mm
Domaine d'applicationuniversel
39,87 HT
/ unité
47,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours