Lime de fraisage rotative Pferd Tools KEL 1020/6 Z3
Fraises sur tige HM KEL 1020/6 Z3
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :KEL 1020/6 Z3
Rubix :0060-0512914
Fabricant :21125006
EAN :4007220048467


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | conique bout arrondi kel |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE KEL 1020/6 3D HM CONIQUE BOUT ROND 21125006
Fraise sur tige conique à bout arrondi selon DIN 8032.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | conique bout arrondi kel |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 10 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,49 € HT
/ unité
106,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours