Lime de fraisage rotative Pferd Tools 1812 STEEL

Fraises sur tige HM 1812 STEEL

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :1812 STEEL
Rubix :0060-0522976
Fabricant :21901812
ASSORTIMENT FRAISE /TIGE 1812 HM TIGE 6MM ACIER 21901812

Résumé technique

Diamètre queue6 mm

Détails articles : ASSORTIMENT FRAISE /TIGE 1812 HM TIGE 6MM ACIER 21901812


L'assortiment 1812 STEEL se compose de 5 fraises sur tige en carbure métallique dans les formes et les dimentions les plus usuelles pour le travail de l'acier et l'acier moulé. Le boîtier en plastique incassable protège les outils contre les dommages et les salissures. La fixation des fraises par la tige facilite la sélection et le prélèvement des outils. Cinq autres emplacements libres sont disponibles pour un garnissage personnalisé. Contenu : 5 fraises sur tige en carbure métallique, tige ø 6 mm, denture STEEL 1 unité de chaque : ZYA 1225/6 STEEL KUD 1210/6 STEEL WRC 1225/6 STEEL RBF 1225/6 STEEL SPG 1225/6 STEEL Ebavurage

Informations techniques


Attributs
Diamètre queue6 mm
552,06 HT
/ jeu
662,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours