Lime de fraisage rotative Pferd Tools KUD 01,51/3 Z5
Fraises sur tige HM KUD 01,51/3 Z5
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :KUD 01,51/3 Z5
Rubix :0060-0512946
Fabricant :21211015
EAN :4007220955451


Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique kud |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE KUD 01,51/3 5D HM SPHERIQUE 21211015
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique kud |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 1,5 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,10 € HT
/ unité
28,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours