Fraise à lamer Bosch 2608585738
Fraises à lamer amovibles pour mèches hélicoïdales à bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608585738
Rubix :0136-5274372
EAN :3165140511001



Documents
Détails articles : FRAISE LAMER MECHE BOIS 4X16MM
Diamètre mm: 4.0
Diamètre extérieur mm: 16
Chanfreinage: M 5
Points forts
Bois|Bois dur/Bois massifBois|Bois tendreBois|Panneau de particulesBois|Contre-plaqué/Latté
Applications
Bois|Bois dur/Bois massifBois|Bois tendreBois|Panneau de particulesBois|Contre-plaqué/Latté
Informations techniques
Attributs
| Nombre de dents | 5 |
|---|---|
| Matière du corps | hss |
| Diamètre | 4 mm |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,55 € HT
/ unité
31,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
