Fraise scie Sandvik Coromant N331.32C-101T32EM
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N331.32C-101T32EM
Rubix :0033-0735921
Fabricant :7295431
EAN :7323221988135


Résumé technique
| Diamètre | 101,6 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES REGLABLE COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 101,6 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 2 |
| Diamètre d'alésage | 7,925 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 210,64 € HT
/ unité
2 652,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours