Fraise scie Sandvik Coromant QD-FC125X32-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-FC125X32-M
Rubix :0033-0750568
Fabricant :6657525




Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 2 |
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Largeur de coupe | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 768,42 € HT
/ unité
2 122,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours