Fraise scie Sandvik Coromant L331.52C-080T25FM
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :L331.52C-080T25FM
Rubix :0033-0799672
Fabricant :7843372
EAN :7323224953062

Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE 2 TAILLES REGL.
Fraise-disque deux tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 16 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 6 |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Largeur de coupe | 9,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 646,91 € HT
/ unité
1 976,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours