Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F380-1200-100ASD 1745
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F380-1200-100ASD 1745
Rubix :0033-0801789
Fabricant :7963623
EAN :7323225532471


Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 12 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 12 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Longueur totale | 115 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 42 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
599,22 € HT
/ unité
719,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours